Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stelbout M10, verzinkt, met binnenzeskantaandrijving van 5 mm
- Draagvermogen: 250 kg
- Betrouwbaar gereedschapaangrijppunt en krachtoverbrenging
Plaat van 30 mm, beweegbaar, met kunststof afdekkap van 32 mm, zwart
- Stevige ondersteuning
- Eenvoudig af te stellen
- Beschermt de vloer
- Discrete vormgeving
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!