Schroefdop voor kentekenplaatschroeven
Dop voor kentekenplaatschroef
AFDEKKAP-(0103)-R9010-PUURWIT-D4,8
Art.-nr. 0590103
EAN 4011231492911
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Materiaal: HDPE (hoge-dichtheid-polyethyleen)
- De dop wordt erop geduwd alsof je een knop indrukt
- Bovendien betere bescherming tegen roest door galvanische behandeling
- Water-, olie- en alkalibestendig
- Voorkomt verontreiniging van de schroefsleuven en letsel als gevolg van scherpe schroefkoppen
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Kunststof |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Buitendiameter (d1) | 11,5 mm |
Hoogte (h1) | 5 mm |
Kleur | Zuiver wit |