Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Afdekkappen

Sortering

Populaire producten

Afdekkappen

In bijna elk bedrijf worden dagelijks schroeven en bouten gebruikt. Ten slotte is een schroef- of boutverbinding, vanwege de duurzaamheid en het gebruiksgemak, de meest gebruikelijke manier om lichtgewicht componenten met elkaar te verbinden. Vooral de bout of schroefkoppen, als meest zichtbare element van de ingeschroefde schroeven, krijgen veel te verduren. Een defecte schroefkop zal de functionaliteit en belastbaarheid van de verbinding sterk aantasten. Dit kan leiden tot een breuk of tot het losdraaien van de bout, moer of schroef. Bescherm uw blootliggende moeren, bouten en schroeven met een afdekkap, moerbeschermkap, eindkap of gewone dop. Passende afdekkappen vindt u in onze online shop.

Passende afdekkappen

Afdekkappen worden veel gebruikt in de elektro-industrie, in de machinebouw en in de meubelindustrie. Ze verlengen de levensduur van de gehele schroefverbinding, maar kunnen indien nodig ook steeds weer worden verwijderd. 

Zowel binnen als buiten wordt een bevestigingselement blootgesteld aan invloeden van buitenaf. Stof en vuil zijn nog het meest onschadelijk. Roest of mechanisch aangebrachte beschadigingen kunnen de schroefverbinding veel ernstiger aantasten. De boutkop is het meest zichtbare onderdeel en wordt openlijk blootgesteld aan alle invloeden. Schroefdoppen en kappen worden aanbevolen om uitstekende schroefkoppen te beschermen. Voor bepaalde toepassingen worden dergelijke kappen ook gebruikt omdat het eindresultaat er beter uit ziet. Kappen zijn in het Würth-assortiment verkrijgbaar voor alle gangbare schroefkoppen: van zeskantkop tot bolkop. Ons aanbod bestaat onder andere uit plastic doppen , rubberen doppen en kappen voor schroeven en moeren van verschillende maten en aandrijvingen.

De meest voorkomende maten voor afdekkappen zijn:

  • Afdekkap 10 mm

  • Afdekkap 13 mm

  • Afdekkap 15 mm

  • Afdekkap 18 mm

Afdekkappen voor zeskantbouten, schroeven en moeren

Kunststof afdekkappen voor zeskantbouten, schroeven en moeren vindt u in de Würth online shop, ze zijn beschikbaar in de standaard sleutelwijdtes volgens ISO en DIN. De Würth afdekkappen voor zeskantbouten, schroeven en -moeren zijn verkrijgbaar in verschillende materialen zoals polyethyleen (PE of LDPE)

De afdekkappen en afdekdoppen voor zeskantbouten en -moeren zijn RoHS-conform.

Afdekkap voor bolcilinderkopschroeven

De afdekkappen voor cilinderkopschroeven zijn gemaakt van polyethyleen en zijn verkrijgbaar in de uitvoering met een afdichtlip. De kunststof afdekkappen voldoen aan de RoHS richtlijn en zijn geschikt voor gebruik met Zebra-Pias bolcilinderkop en bolcilinderkop plaatschroeven volgens DIN 7981 (ISO 7049) met afdichtlip. In de Würth online shop vindt u afdekdoppen voor bolcilinderkoppen in verschillende maten en onder andere in de volgende kleuren:

  • Afdekkappen voor bolcilinderkop, BCLK, RAL 7042, Verkeersgrijs

  • Afdekkappen voor bolcilinderkop, BCLK, RAL 9011, Grafietzwart

Kunststof “paddestoelafdichtingen” van Würth

Voor toepassingen met houtschroeven vindt u in de Würth online shop kunststof paddenstoelafdichtingen van polyethyleen. De zwarte paddenstoelafdichting van Würth kan gebruikt worden met de zeskantschroeven volgens DIN 571 en een diameter van 7 mm. De buitendiameter is 28 mm.

Afdekkappen voor Würth kopgeboorde schroeven

De online shop van Würth biedt polyethyleen afdekkappen aan voor kopgeboorde schroeven. Allen zijn RoHS-conform. Ze worden gebruikt om de schroefkoppen, zoals de kopgeboorde ASSY- of WÜPO-schroeven alsmede metalen kozijnpluggen af te dekken. De afdekkappen voor kopgeboorde schroeven zorgen voor een fraaie uitstraling. Afdekkappen voor kopgeboorde schroeven zijn onder andere verkrijgbaar in de volgende kleuren:

  • Afdekkappen voor kopgeboorde schroeven, RAL 9010, Zuiver Wit

  • Afdekkappen voor kopgeboorde schroeven, RAL 8016, Mahoniebruin

  • Afdekkappen voor kopgeboorde schroeven, RAL 7001, Zilvergrijs

  • Afdekkappen voor kopgeboorde schroeven, RAL 9005, Gitzwart

  • Afdekkappen voor kopgeboorde schroeven, RAL 8001, Okerbruin

  • Afdekkappen voor kopgeboorde schroeven, RAL 1015, Licht Ivoorkleurig

  • Afdekkappen voor kopgeboorde schroeven, RAL 1002, Zandgeel

  • Afdekkappen voor kopgeboorde schroeven, RAL 7035, Lichtgrijs

  • Afdekkappen voor kopgeboorde schroeven, RAL 1017, Saffraangeel

  • Afdekkappen voor kopgeboorde schroeven, RAL 7037, Stofgrijs

  • Afdekkappen voor kopgeboorde schroeven, RAL 8007, Reebruin

Afdekkappen voor schroeven met TX- en AW-aandrijving

In de Würth online shop vindt u afdekkappen voor schroeven met TX- of AW-aandrijving. De afdekkappen zijn gemaakt van kunststof en zijn RoHS-conform. Afdekkappen zijn verkrijgbaar in de online shop in de volgende vormen:

  • Platte afdekkappen voor AW en TX aandrijving

  • Overlappende Afdekkappen voor AW en TX aandrijving

  • Platte afdekkappen voor D-ankers met AW en TX aandrijving

Afdekkappen voor kozijn en raamconstructie

Ook voor meer specifieke toepassingsgebieden zoals de kozijnbouw zijn er passende afdekkappen. Ze worden op de schroefkop gedrukt en omsluiten deze volledig. Naast de beschermende functie voor de schroef zelf, kan tegelijkertijd het risico op letsel van mensen worden verminderd doordat de scherpe randen zijn afgedekt. Verder kunnen afdekkappen voor raamconstructies worden gebruikt als esthetisch element voor schroeven die zichtbaar zijn op het onderdeel. De kap zorgt voor een fraai uiterlijk. Dit maakt ze tot een flexibel hulpmiddel in uw dagelijkse werk.

Afdekkappen en verbindingselementen uit de Würth online shop

Naast de praktische afdekkappen voor schroefkoppen omvat het Würth-assortiment ook alle andere gangbare beschermkappen, schroefstoppen, afsluitstoppen, insteekdoppen en -hulzen, pluggen of schroefpluggen van kunststof. Daarnaast zijn zo een beetje alle gangbare bevestigingsmaterialen zoals schroeven , moeren , spijkers of klinknagels uit voorraad leverbaar in de hoge kwaliteit die die u van Würth mag verwachten Alle materialen en C-artikelen, de kleinere onderdelen die u in uw bedrijf nodig heeft, koopt u bij Würth. Würth-producten zijn speciaal ontworpen voor de eisen van de professionele bedrijven en werkplaatsen. Alle producten kunnen worden bekeken in een Würth-shop bij u in de buurt of direct in de online shop worden besteld. Neem bij vragen over onze producten gerust contact op met onze medewerkers in de vestiging of met onze servicelijn.