Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schroefdop voor kentekenplaatschroeven

Dop voor kentekenplaatschroef
AFDEKKAP-(0103)-R5017-VERKEERSBLAUW-D4,8

Art.-nr. 0590102
EAN 4011231492843

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroefdop voor kentekenplaatschroeven

Art.-nr. 0590102

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten



  • Materiaal: HDPE (hoge-dichtheid-polyethyleen)

  • De dop wordt erop geduwd alsof je een knop indrukt

  • Bovendien betere bescherming tegen roest door galvanische behandeling

  • Water-, olie- en alkalibestendig

  • Voorkomt verontreiniging van de schroefsleuven en letsel als gevolg van scherpe schroefkoppen


Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Kunststof

Voldoet aan RoHS

Ja

Buitendiameter (d1)

11,5 mm

Hoogte (h1)

5 mm

Kleur

Blauw

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie