Reciprozaagblad, hout, drie sterren, Multiblade
Schrobzaagblad 3S, Multiblade, hout
SZB-HOUT-5STK-MULTIBLADE-200X(2,0-4,0)
Art.-nr. 0615820340
EAN 4038898427650
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Het ideale blad voor bouwplaatsen aangezien het mogelijk is om continu te werken met één enkel blad, zodat verwisselingen van schrobzaagbladen niet nodig zijn.
Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product.
Datasheets(X)
Lengte (L) | 200 mm |
Min./max. tandverdeling | 2-4 mm |
Dikte | 1,25 mm |
Met name geschikt voor | Hardhout, zachthout, Multiplex, Vezelplaat, Multiplex, Vezelplaat met kunststof coating |
Geschikt voor | PVC, kunststof in het algemeen |
Minimale/maximale materiaaldikte | 6-150 mm |
Aantal stuks | 5 st |