Schrobzaagblad, hout, drie sterren Voor kozijnbouw
Schrobzaagblad 3S voor vensterbouw
SZB-HOUT-5STK-KOZIJNBOUW-150X(3,6-5,1)
Art.-nr. 0615815030
EAN 4038898411000
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De speciale vorm van het blad en de geoptimaliseerde tandafstand maken het zeer gemakkelijk en snel zagen van hout, metaal en plastic ramen mogelijk.
- Het blad kan vanwege de tapse vorm ook gemakkelijk worden geleid op plaatsen die moeilijk te bereiken zijn
Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product.
Datasheets(X)
Lengte (L) | 150 mm |
Min./max. tandverdeling | 3,6-5,1 mm |
Dikte | 1,25 mm |
Met name geschikt voor | Vensterbouw, Hout met metaal, PVC, kunststof in het algemeen, Aluminium |
Geschikt voor | Hardhout, zachthout, Vezelplaat, Multiplex |
Minimale/maximale materiaaldikte | 10-100 mm |
Aantal stuks | 5 st |