Schrobzaagblad, hout, twee sterren Voor vers hout
Schrobzaagblad 2S voor groenhout
SZB-HOUT-5STK-240X5,0
Art.-nr. 060803025
EAN 4038898410454
 
				 
				 
				 
				Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Geslepen tanden zorgen voor een zuivere, snelle en precieze snede en voorkomen schade aan het werkstuk.
- Door de groffe tandafstand van 5 mm worden spanen tijdens het zagen snel en efficiënt verwijderd.
Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product.
Datasheets(X)
| Lengte (L) | 240 mm | 
| Tandverdeling | 5 mm | 
| Dikte | 1,25 mm | 
| Met name geschikt voor | Groen hout | 
| Minimale/maximale materiaaldikte | 0-190 mm | 
| Aantal stuks | 5 st |