Schrobzaagblad, hout, twee sterren Voor hout met nagels
Schrobzaagblad 2S voor hout met nagels
SZB-HOUT-5STK-228X4,2
Art.-nr. 0615822842
EAN 4038898427643







Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Grove vertanding en rechte tanden voor zuiver en snel zagen
Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product.
Datasheets(X)
Lengte (L) | 228 mm |
Min./max. tandverdeling | 3,6-5,1 mm |
Dikte | 1,25 mm |
Met name geschikt voor | Hout met nagels, PVC, kunststof in het algemeen, Hardhout, zachthout, Multiplex, Vezelplaat |
Minimale/maximale materiaaldikte | 10-175 mm |
Aantal stuks | 5 st |