Schrobzaagblad, hout, een ster Voor hardhout en zachthout
Schrobzaagblad 1S voor hardhout en zachthout
SZB-HOUT-5STK-150X8,5
Art.-nr. 060803019
EAN 4038898408642
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Heeft een grove tandafstand van 8,5 mm, waardoor materialen met een dikte tot 100 mm kunnen worden bewerkt.
Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product.
Datasheets(X)
Lengte (L) | 150 mm |
Tandverdeling | 8,5 mm |
Dikte | 1,25 mm |
Met name geschikt voor | Hardhout, zachthout |
Minimale/maximale materiaaldikte | 20-100 mm |
Aantal stuks | 5 st |