Schrobzaagblad, hout, twee sterren Voor bochtsneden en invalsneden
Schrobzaagblad 2S voor bochten zagen
SZB-HOUT-5STK-150X4
Art.-nr. 060803022
EAN 4038898410423
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Geslepen punt en tanden zorgen voor een schone snede zonder scheuren en maken gebogen sneden en invalsneden mogelijk.
Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product.
Datasheets(X)
| Lengte (L) | 150 mm | 
| Tandverdeling | 4 mm | 
| Dikte | 1,25 mm | 
| Met name geschikt voor | Vezelplaat, Hardhout, zachthout, Multiplex, Vezelplaat met kunststof coating, PVC, kunststof in het algemeen | 
| Minimale/maximale materiaaldikte | 6-60 mm | 
| Aantal stuks | 5 st |