Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Reciprozaagblad, hout, drie sterren, Multiblade

Schrobzaagblad 3S, Multiblade, hout
SZB-HOUT-25STK-MULTIBLADE-200X(2,0-4,0)

Art.-nr. 0615820341

EAN 4038898427667

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Reciprozaagblad, hout, drie sterren, Multiblade

Art.-nr. 0615820341
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
De progressieve vertanding zorgt ervoor dat het decoupeerzaagblad ideaal is voor dunne en dikke materialen, terwijl het tegelijkertijd snel zaagt
  • Het ideale blad voor bouwplaatsen aangezien het mogelijk is om continu te werken met één enkel blad, zodat verwisselingen van schrobzaagbladen niet nodig zijn.
Opmerking

Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

200 mm

Min./max. tandverdeling

2-4 mm

Dikte

1,25 mm

Met name geschikt voor

Hardhout, zachthout, Multiplex, Vezelplaat, Multiplex, Vezelplaat met kunststof coating

Geschikt voor

PVC, kunststof in het algemeen

Minimale/maximale materiaaldikte

6-150 mm

Aantal stuks

25 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie