Schrobzaagblad, drie sterren Multiblade
Schrobzaagblad 3S, Multiblade bouw
SZB-BOUW-5STK-MULTIBLADE-200X(2,2-4,6)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Het ideale blad voor bouwplaatsen aangezien het mogelijk is om continu te werken met één enkel blad, zodat verwisselingen van schrobzaagbladen niet nodig zijn.
Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product.
Datasheets(X)
Lengte (L) | 200 mm |
Min./max. tandverdeling | 2,2-4,6 mm |
Dikte | 1,25 mm |
Met name geschikt voor | Hout met metaal |
Geschikt voor | Vezelplaat met kunststof coating |
Minimale/maximale materiaaldikte | 5-150 mm |
Aantal stuks | 5 st |