Schrobzaagblad, bouw, drie sterren Voor baksteen/gasbeton
Schrobzaagblad 3S voor baksteen/gasbeton
SZB-BOUW-2STK-ZACHTE BOUWMAT.-300X8,5
Art.-nr. 0615730585
EAN 4038898428633
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zeer grove tandafstand voor snelle zaagresultaten
- Brede behuizing en dikke wanddikte voor hoge stabiliteit
- Beperking van zaagdiepte voor minder scheuren en veilig werken (anti-terugslageffect).
Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product.
Baksteen statica
- Drukvastheid: Drukvastheid is de breukbelasting in N/mm², gebaseerd op het totale steunvlak (drukgebied inclusief perforatiedwarsdoorsnede). De stenen worden ingedeeld in betondruksterkteklassen volgens DIN 105 gebaseerd op de belastbaarheid tot aan de breuk die tijdens de test wordt geregistreerd.
- Sterkteklassen: Sterkteklassen voor bakstenen zijn vastgelegd in DIN 105. De klasse-indeling is onderverdeeld in niveaus van 2-28. Hoogvaste bakstenen en klinkers kunnen ook aanzienlijk hogere sterktes hebben. Warmte-isolerende Poroton bakstenen bereiken sterkteklassen van 6-12. De betondruksterkteklasse van de baksteen alleen geeft geen informatie over de belastbaarheid van het metselwerk, maar leidt tot een waarde voor de drukvastheid van het metselwerk in combinatie met de mortel.
Datasheets(X)
Lengte (L) | 305 mm |
Tandverdeling | 8,5 mm |
Dikte | 1,5 mm |
Met name geschikt voor | Gasbeton |
Geschikt voor | Baksteen, Vezelcement, Asbestcement, met glasvezel versterkt kunststof |
Minimale/maximale materiaaldikte | 10-250 mm |
Aantal stuks | 2 st |
Uitvoering | Medium |
Breedte | 23 mm |