RW®-Impact bit
BIT-RW40-IMPACT-ROZE-1/4IN-L50MM
Art.-nr. 061461 40
EAN 4068362184826
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor schroefverbindingen met bijzonder hoge belastingen
- Ideaal voor gebruik met slagschroevendraaiers.
- De vergrote torsiezone kan verder meedraaien en vangt hierdoor hoge belastingspieken tijdens zware schroeftoepassingen op.
Robuuste schroefbit
- Speciale geometrie en materiaaleigenschappen zorgen voor een bijzonder sterke en belastbare bit.
Bovengemiddelde levensduur
- Zeer hoge sterkte. Vermindert het risico op voortijdige bitbreuk.
Perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
- Meer krachtoverbrenging door een groter contactoppervlak tussen bit en schroef.
- Meer stabiliteit en nauwkeuriger aanzetten door de optimale passing van de bit in de schroefaandrijving.
- Eenvoudig met één hand werken en goede grip bij het aanzetten door het klemeffect.
- De bit is aan twee zijden bedrukt en is daardoor eenvoudig te herkennen.
Voor de RW- en AW-aandrijving heb je slechts één bit nodig. Zowel RW- als AW-bits zijn geschikt voor schroeven met een RW- én AW-aandrijving.
Datasheets(X)
Opname | 1/4 inch |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Aansluiting | RW40 |
Aandrijving | RW |
Lengte | 50 mm |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!