Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
RW®-Impact bit
Krachtige impactbit voor intensief gebruik met slagschroevendraaiers, ontwikkeld om hoge belastingen en slagkrachten op te vangen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor schroefverbindingen met bijzonder hoge belastingen
- Ideaal voor gebruik met slagschroevendraaiers.
- De vergrote torsiezone kan verder meedraaien en vangt hierdoor hoge belastingspieken tijdens zware schroeftoepassingen op.
Robuuste schroefbit
- Speciale geometrie en materiaaleigenschappen zorgen voor een bijzonder sterke en belastbare bit.
Bovengemiddelde levensduur
- Zeer hoge sterkte. Vermindert het risico op voortijdige bitbreuk.
Perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
- Meer krachtoverbrenging door een groter contactoppervlak tussen bit en schroef.
- Meer stabiliteit en nauwkeuriger aanzetten door de optimale passing van de bit in de schroefaandrijving.
- Eenvoudig met één hand werken en goede grip bij het aanzetten door het klemeffect.
- De bit is aan twee zijden bedrukt en is daardoor eenvoudig te herkennen.
Voor de RW- en AW-aandrijving heb je slechts één bit nodig. Zowel RW- als AW-bits zijn geschikt voor schroeven met een RW- én AW-aandrijving.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!