Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

RW®-Impact bit

BIT-RW30-IMPACT-GEEL-1/4IN-L50MM

Art.-nr. 061461 30

EAN 4068362184819

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
RW®-Impact bit

Art.-nr. 061461 30

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Krachtige impactbit voor intensief gebruik met slagschroevendraaiers, ontwikkeld om hoge belastingen en slagkrachten op te vangen.

Voor schroefverbindingen met bijzonder hoge belastingen


  • Ideaal voor gebruik met slagschroevendraaiers.

  • De vergrote torsiezone kan verder meedraaien en vangt hierdoor hoge belastingspieken tijdens zware schroeftoepassingen op.


Robuuste schroefbit


  • Speciale geometrie en materiaaleigenschappen zorgen voor een bijzonder sterke en belastbare bit.


Bovengemiddelde levensduur


  • Zeer hoge sterkte. Vermindert het risico op voortijdige bitbreuk.


Perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven


  • Meer krachtoverbrenging door een groter contactoppervlak tussen bit en schroef.

  • Meer stabiliteit en nauwkeuriger aanzetten door de optimale passing van de bit in de schroefaandrijving.

  • Eenvoudig met één hand werken en goede grip bij het aanzetten door het klemeffect.

  • De bit is aan twee zijden bedrukt en is daardoor eenvoudig te herkennen.
Opmerking

Voor de RW- en AW-aandrijving heb je slechts één bit nodig. Zowel RW- als AW-bits zijn geschikt voor schroeven met een RW- én AW-aandrijving.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/4 inch

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Aansluiting

RW30

Aandrijving

RW

Lengte

50 mm

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bithouder (1/4 inch) Impact met snelwisselknop

BITHOUDER-SWF-1/4IN-IMPACT-60MM

1/4 inch bithouder voor gebruik met accu-slagschroevendraaier en 1/4 inch bitbevestiging
x 1 st
1/2-inch Impact bitadapter met snelwisselkop met snelwisselknop

ADAPTER-1/2IN-BIT-1/4IN-IMPACT-QC-55MM

Bitadapter voor gebruik met een 1/2-inch accuslagschroevendraaier
x 1 st