Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
System-Box
Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 073 – 629 1911
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kompatibilität durch Rastermaß
Produktabmessungen basieren auf einem Rastermaß, dass die individuelle Zusammenstellung der Boxen im System-Koffer ermöglicht.
Sichere Anbindung im System-Koffer
- Rasterfüße fixieren die Boxen am Kofferboden und halten diese somit in Position
- Der transparente Deckel verhindert ein Durcheinanderfallen des Inhalts
Individuell anpassbar
Boxen sind mit Trennelementen noch einmal individuell einteilbar.
Einsetzbar auch an Werkstattwänden oder Montagestationen
Eine Nut ermöglicht das Einhängen an Montageschienen.
Einfache Identifizierung der Boxeninhalte
Integriertes, leicht schräg gestelltes Beschriftungsfeld.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!