Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zonnepaneelbevestiging, WSF, type BZ, variant 1
Voorgemonteerd voor stalen onderbouwconstructies, speciaal type voor golfplaten-dakbekleding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
RVS A2 met speciale coating
5 mm binnenzeskant
Voorgemonteerd met:
- 1x zeskantmoer, DIN 934
- 1x borgmoer, DIN 985
- 1x EPDM afdekkap zeskantkop
- 2x borgring, DIN 125
Algemene technische goedkeuring Z-14.4-598
- De voorboordiameter moet strikt in acht worden genomen
- Afhankelijk van de structurele belastingen moeten WSF-zonnepaneelbevestigingen worden gebruikt in combinatie met bolkappen. De bolkap wordt op het profielpaneel geplaatst en vastgeschroefd met behulp van de zonnepaneelbevestiging WSF
- Het klembereik definieert de afstand tussen de bovenrand van de onderbouwconstructie waarin de zonnepaneelbevestiging WSF is geschroefd en de bovenrand van het profielpaneel
| Verwerkingsinstructies | |
| Dikte van stalen onderbouwconstructie | Voorboordiameter |
| 1,5-5,0 mm | 6,8 mm |
| 6,0 mm | 7,0 mm |
| 8,0 mm | 7,2 mm |
| > 10,0 mm | 7,4 mm |
Algemene technische goedkeuring Z-14.4-598
- Voorgemonteerde sandwichpaneelschroeven kunnen worden vervangen door de WSF-zonnepaneelbevestiging.
- Speciaal type voor golfplaten-dakbekleding
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!