Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vloersticker - STOP
Zelfklevende, zeer veerkrachtige vloersticker voor het aangeven van specifieke gebieden, afvoeren of verkeersroutes op vrijwel alle industriële binnenvloeren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verhoogde werkveiligheid
- Duidelijk navigeerbare werkplek.
- Vermindering van ongevallenrisico's in verkeers- en werkgebieden.
- Veiligheidsmarkering conform de normen ASR A1.3/EN ISO 7010.
Grote duurzaamheid en lange levensduur
- Kan regelmatig worden overreden met vorkheftrucks.
- Ontworpen voor continu gebruik.
- Hoge slijtvastheid en zeer duurzaam, zelfs bij intensief gebruik.
- Antislip, gestructureerd oppervlak.
Materiaal en bedrukking van hoge kwaliteit
- Hoogwaardig PP-materiaal.
- Wordt niet bros, zelfs niet bij langdurig gebruik.
- De bedrukking wordt beschermd achter de folie.
- Kleuren en symbolen blijven zeer duidelijk.
Snel en eenvoudig aan te brengen dankzij de zelfklevende achterkant
- Hoogwaardige acrylaatlijm voor uitstekende hechting op vrijwel alle gladde ondergronden.
- Geschikt voor beton, industriële vloeren en halvloeren.
- Kan meteen overheen worden gereden.
Bestand tegen milieu-effecten
- Bestand tegen chemicaliën.
- Bestand tegen weekmakers.
- Bestand tegen reinigingsmiddelen.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaring. Voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen.
Technische informatie of advies verstrekt door onze gratis klantenservice wordt verstrekt met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de informatie deel uitmaakt van onze contractueel overeengekomen omvang van diensten of de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Kan overal worden gebruikt waar stoppen vereist is, bijv. bij ingangen van veiligheidskritieke of gevaarlijke gebieden, bij machines/installaties, in opslagruimten, op verkeersroutes of vóór inspectie-/controlepunten. Het stopbord moet op een goed zichtbare plaats vóór het betreffende gebied worden geplaatst, zodat het stopverzoek op tijd kan worden gezien en herkend.
De zelfklevende vloersticker bestaat uit een PP-folie die op de achterkant is bedrukt en vervolgens wordt gecoat met een acrylaatlijm. De sticker is bijzonder duurzaam en wordt niet bros dankzij de 0,7 mm dikke PP-folie. Dankzij de sterke kleefkracht kan over de vloersticker worden gelopen en gereden door pallettrucks en vorkheftrucks.
De zeer veerkrachtige vloersticker is geschikt voor een breed scala aan gangbare industriële vloeren. Zeer sterke hechting, zelfs op ruwe oppervlakken, dankzij de dikke lijmlaag
Voor een optimale hechting moet het oppervlak vrij zijn van scheidingsmiddelen zoals vet, olie, oppervlakteactieve stoffen, vuil en stof. Het gebruik van butylprimer wordt ook aanbevolen op bepaalde ondergronden, met name op beton en asfalt.
Bij het verwijderen mag u het kleefgebied niet aanraken. Verwijder de beschermfolie in één keer. Plaats de vloersticker onmiddellijk en plak deze op zijn plaats. Druk stevig aan. Wij raden een aandrukrol aan voor een bijzonder uniforme afwerking.
Vermijd luchtbellen en zorg voor een correcte plaatsing, omdat verwijdering niet meer mogelijk is als gevolg van de hoge kleefkracht. De vloersticker kan direct na het aanbrengen worden overreden of worden belopen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!