Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vloersticker - Gebruik voetpad
Zelfklevende vloersticker voor zwaar gebruik, voor duidelijke identificatie van voorgeschreven gedrag, zowel binnen als buiten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verhoogde werkveiligheid
- Duidelijk navigeerbare werkplek.
- Vermindert het risico op ongevallen in verkeers- en werkgebieden.
- Veiligheidsmarkering conform de normen ASR A1.3/EN ISO 7010.
Zeer bestendig met een lange levensduur
- Bestand tegen verkeer met vorkheftrucks, zelfs bij regelmatig overrijden.
- Ontworpen voor langdurig gebruik.
- Zeer slijtvast en duurzaam, zelfs bij intensief gebruik.
- Antislip dankzij het gestructureerde oppervlak.
Materiaal en bedrukking van hoge kwaliteit
- Hoogwaardig PP-materiaal.
- Wordt niet bros, zelfs niet na langdurig gebruik.
- De bedrukking wordt beschermd achter de folie.
- Kleur en symbool zijn zeer lichtbestendig.
Snelle en eenvoudige installatie
- Zelfklevende achterkant
- Hoogwaardige acrylaatlijm zorgt voor een uitstekende kleefkracht op vrijwel alle gladde oppervlakken, zowel binnen als buiten.
- Kan meteen overheen worden gereden.
Bestand tegen omgevingsinvloeden
- Bestand tegen vocht en chemicaliën.
- Bestand tegen weekmakers.
- Bestand tegen reinigingsmiddelen.
De maximale kleefkracht wordt bereikt op schone, gladde oppervlakken. Ongelijke oppervlakken, met name buiten, kunnen leiden tot verminderde of niet-permanente hechting.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaring. Voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen.
Technische informatie of advies verstrekt door onze gratis klantenservice wordt verstrekt met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de informatie deel uitmaakt van onze contractueel overeengekomen omvang van diensten of de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Kan overal worden gebruikt waar voetgangers het bedoelde voetpad moeten gebruiken of waar er een verhoogd risico is vanwege het verkeer en intern transport. De vloersticker moet direct bij de ingang van de desbetreffende zone en op een goed zichtbare plaats vóór het werkgebied worden geplaatst, zodat de aanwijzing duidelijk herkenbaar is voordat u de ruimte betreedt of voordat u met de werkzaamheden begint.
De zeer duurzame vloersticker is geschikt voor beton, asfalt en een breed scala aan gangbare industriële vloeren. De dikke kleeflaag zorgt voor uitstekende hechting, zelfs op oppervlakken met een lichte structuur.
Voor een optimale hechting moet het oppervlak vrij zijn van scheidingsmiddelen zoals vet, olie, oppervlakteactieve stoffen, vuil en stof. Het gebruik van butylprimer wordt ook aanbevolen op bepaalde ondergronden, met name op beton en asfalt.
Bij het verwijderen mag u het kleefgebied niet aanraken. Verwijder de beschermfolie in één keer. Plaats de vloersticker onmiddellijk en plak deze op zijn plaats. Druk stevig aan. Voor een bijzonder gelijkmatige afwerking raden wij u aan een aandrukrol te gebruiken.
Vermijd luchtbellen en zorg voor een correcte plaatsing, omdat verwijdering niet meer mogelijk is als gevolg van de hoge kleefkracht. De vloersticker kan onmiddellijk na het aanbrengen volledig worden belast.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!