Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zelfklevende waarschuwingstape voor levensmiddelenzones en hygiënezones
Duurzame, extra dunne en scheurbestendige zelfklevende waarschuwingstape met langdurige kleefkracht, geschikt voor gemiddelde belasting binnenshuis - ideaal voor gebruik in hygiënische omgevingen, de voedingsmiddelenindustrie en cleanrooms.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bijzonder geschikt voor hygiënische omgevingen, de voedingsmiddelenindustrie en cleanrooms
- Het PET-basismateriaal is vormvast, chemisch bestendig en voedselveilig.
- Glad, niet-poreus oppervlak voorkomt ophoping van vuil en bacteriën.
- Bestand tegen reinigings- en ontsmettingsmiddelen.
Mechanische eigenschappen
- Er kan op worden gelopen door voetgangers en op worden gereden door pallettrucks.
- Extra dun: geen struikelgevaar, vuil verzamelt zich niet aan de randen.
- Hoge scheur- en slijtvastheid voor continu gebruik.
- Bestand tegen vocht en vloeistoffen, bestand tegen nat reinigen en reinigen onder hoge druk.
- Acrylaatlijm voor een sterke eerste aanhechting op gladde industriële vloeren.
Temperatuurbestendigheid
- Behoudt de kleefkracht en flexibiliteit tot -20 °C.
- Vormt geen scheuren en raakt niet los in koelhuizen of diepvriesruimtes.
- Bijzonder geschikt voor koelhuizen, voedsel-logistiek en temperatuurgevoelige gebieden.
Geschikt voor diverse ondergronden
- Voor gladde binnenvloeren.
- Geschikt voor gladde betonnen dekvloeren, EP/PU/MMA-coatings en tegels.
- Geel-zwarte tape voor permanente gevarenzones en obstakels.
- Rood-witte tape voor tijdelijk afgesloten of verplaatsbare gevarenzones en obstakels.
- Draaien en keren op de tape door vorkheftrucks of andere zware voertuigen moet worden vermeden. Hierdoor kan de tape beschadigd raken.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaring. Voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen.
Technische informatie of advies verstrekt door onze gratis klantenservice wordt verstrekt met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de informatie deel uitmaakt van onze contractueel overeengekomen omvang van diensten of de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Duurzame, extra dunne en scheurbestendige zelfklevende waarschuwingstape met langdurige kleefkracht, speciaal ontwikkeld voor hygiënische omgevingen, de voedingsmiddelenindustrie en cleanrooms en ideaal voor magazijnen, productiehallen, logistieke bedrijven en openbare instellingen zoals ziekenhuizen, kinderdagverblijven en scholen, of overal waar dagelijks machinaal wordt gereinigd. Het is bij uitstek geschikt voor het veilig markeren van gevarenzones, obstakels, trappen, treden, routes, werkgebieden, parkeerplaatsen en opslagruimtes op gladde binnenvloeren.
Het is geschikt voor voetgangers, pallettrucks en trolleys, waardoor het de ideale oplossing is voor gebieden met weinig verkeer. De gele en zwarte tape is duidelijk zichtbaar, waardoor gevaarlijke gebieden snel zichtbaar zijn. De rood-witte variant geeft beperkte of gevaarlijke gebieden aan. Het is zelfs op afstand zeer goed zichtbaar, wat zorgt voor een duidelijke navigatie en de implementatie van kleurcoderingssystemen zoals 5S.
De zelfklevende waarschuwingstape behoudt zijn vorm en kleefkracht tot -20 °C, waardoor hij ideaal is voor koelcellen, diepvriesruimtes en temperatuurgeregelde logistiek. Zelfs bij lage temperaturen behoudt het zijn scheur- en slijtvastheid, laat het niet los en is het gemakkelijk te reinigen, waardoor er direct over de markeringen heen gereden kan worden en ze op lange termijn betrouwbaar blijven.
De zelfklevende tape is eenvoudig aan te brengen op gladde betonnen dekvloeren, EP/PU/MMA-coatings of tegels en kan direct na de hechting worden aangebracht.
Voor een optimale hechting moet het oppervlak vrij zijn van scheidingsmiddelen zoals vet, olie, oppervlakteactieve stoffen, vuil en stof. Het gebruik van een butylprimer wordt ook aanbevolen op bepaalde ondergronden, met name beton en asfalt, onbehandeld en ongecoat hout en alle ruwe en korrelige ondergronden.
De vloermarkeringstape moet na het aanbrengen stevig op zijn plaats worden gedrukt om de hechting en duurzaamheid te verbeteren. Een aandrukrol is hiervoor bijzonder geschikt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!