Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
WOOD CONNECTOR WC-DT
WOOD CONNECTOR WC-DT - 1
WOOD CONNECTOR WC-DT - 2
WOOD CONNECTOR WC-DT - 3
WOOD CONNECTOR WC-DT - 4
WOOD CONNECTOR WC-DT - 5
WOOD CONNECTOR WC-DT - 6
WOOD CONNECTOR WC-DT - 7
WOOD CONNECTOR WC-DT - 8
WOOD CONNECTOR WC-DT - 9
WOOD CONNECTOR WC-DT - 10
WOOD CONNECTOR WC-DT - 11

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

WOOD CONNECTOR WC-DT

Structurele zwaluwstaartverbinding gemaakt van gelamineerd beukenfineer voor de installatie van wand-, dak- en plafondelementen van massief hout of CLT.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
  • De connector heeft een taps toelopende, zwaluwstaartvorm voor een sterke, nauwkeurige verbinding tussen elementen.

  • Hoge mate van prefabricage in de fabriek via eenvoudige CAD-planning en machinaal gebruik.

  • Connectors worden snel en eenvoudig bevestigd met twee ASSY 4 PII CSMP schroeven met een diameter van 8 mm en een lengte van 70, 80, 90 of 110 mm.

  • Wanneer de verbinder in voorgeboorde gaten van verschillende afmetingen wordt geplaatst, is een goede montage en juiste uitlijning van de connector gegarandeerd.

  • 50% snellere montagetijd in vergelijking met conventionele metalen verbinders dankzij eenvoudige voormontage, grote speling tijdens het inbrengen in de freesholtes en het overbodig maken van wandsteunen.

  • Geen kapitaalinvestering dankzij het gebruik van standaard frezen.

  • Gemaakt van hoogwaardig gelamineerd beukenfineer - in tegenstelling tot veel vergelijkbare producten.

  • Vochtbestendig dankzij hoogwaardige lijm en oppervlaktebescherming.
Opmerking
  • CAD-modellen kunnen worden gedownload van verschillende leveranciers van CAD-software of uit de Würth CAD-database.

  • Connectors die nog niet zijn aangebracht, moeten op een droge plaats worden bewaard om te voorkomen dat ze uitzetten als gevolg van waterinname.
Toepassingsgebied
Handleiding