Rugvriendelijk werken op werkbanken voor uw gezondheid
Werkbanken en opspantafels worden in bijna elke werkplaats gebruikt. Ze zijn van groot nut omdat u hiermee op een vlakke en stabiele ondergrond kunt werken. Je hebt voldoende ruimte beschikbaar om werkstukken te monteren. En zelfs bij delicaat werk raken kleine onderdelen niet kwijt omdat u alles op één plaats hebt. Bij de keuze van een werktafel moet er worden gezorgd dat deze een comfortabele werkhoogte heeft. Om dit te bepalen, gaat u rechtop staan en meet u vervolgens de hoogte van de vloer tot uw polsen. Het werkblad moet zich ongeveer op deze hoogte bevinden. U zult een aanzienlijke verlichting merken wanneer het werkbankblad op de juiste hoogte staat om te werken. Ze zijn individueel aanpasbaar aan uw werkbehoeften
Würth werkbanken kunnen worden aangepast aan uw individuele werkbehoeften
Elke vakman heeft andere voorkeuren als het gaat om werkplaatsinrichting. Zo kan niet elke werktafel op dezelfde manier worden opgesteld. De opbouw van een werkbank is in te delen in drie groepen:
-
Mobiele werkbank
-
Inklapbare werkbank
-
Stationaire werkbank
Bij de mobiele en stationaire modellen heeft u de mogelijkheid om de werkbank uit te rusten met één of meerdere lades. Is er veel opbergruimte nodig voor gereedschap, dan zijn werkbanken met twee ladeblokken geschikter voor. Voor grotere apparatuur is het raadzaam om een werkbank met deur te gebruiken. Natuurlijk zijn er ook werkbanken die helemaal geen lade hebben en veel vrijheid geven bij het inrichten van de werkplaats. Als uw werkgebied vaak door veel mensen wordt bezocht, is het goed om uw werkapparatuur te beschermen tegen onbevoegde toegang. De meeste werkbanken met lades hebben een centrale vergrendeling die snel op slot kan met een veiligheidsslot. Verandert uw werkplek binnen de werkplaats en moet u mobiel blijven? De mobiele werktafels zijn hiervoor ideaal:
-
Altijd een recht werkblad waar het ook nodig is.
-
Het juiste gereedschap is direct ter plaatse en een gereedschapskist is niet nodig.
-
Veilig werken is gegarandeerd dankzij de vergrendelbare wielen.
Werktafels van hoge kwaliteit zijn de investering zeker waard
Een stabiel frame van metaal en een werkblad van stevig hout zijn goede voorwaarden voor efficiënt werken. Het blad van de werkbank of opspantafel kan tegen een stootje en is zelfs na vele jaren voor elke toepassing te gebruiken. Het is belangrijk ook voor te zorgen dat de werkbank de belasting van uw werkuitrusting kan dragen. Als u nog meer ruimte nodig heeft voor gereedschappen en materialen, kunt u overwegen om gereedschapskasten op de werkplek toe te voegen. Zo schept u orde in de werkplaats, hebt u steeds al het nodige gereedschap bij de hand en wordt uw werkbank niet onoverzichtelijk.