Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Werkbank BASIC WUS 1

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Werkbank BASIC WUS 1

Robuuste werkbank met BASIC onderbouwkast voor het bewaren van gereedschappen en andere werkgerelateerde voorwerpen.
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
  • Robuuste plaatstalen constructie, gelast met meerdere randen

  • De boven- en onderkant van de behuizing zijn gesloten

  • Centrale vergrendeling om de inhoud tegen diefstal te beschermen

  • Aluminium greeplijst met tekststrips en transparante afdekking

  • Laden meer dan 80% deels uittrekbaar op rollagers gemonteerd

  • Geïntegreerde ladevergrendeling voorkomt kantelen

  • Binnenafmetingen van lade (B x D): 435 x 512 mm

  • Draagvermogen lade: 100 kg bij gelijkmatig verdeelde belasting

  • Rijen sleuven om scheidingswanden/verdelers in te brengen
Opmerking

BASIC WUS/WUSK werkbanken en BASIC WT werktafels worden voorgemonteerd geleverd. Aangepaste varianten moeten door de klant worden gemonteerd.