Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Wasgoedscheidingssysteem WASH Space
Voor het netjes opbergen van wasgoed
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ordenen gemakkelijk gemaakt
- Met meerdere containers kan was worden gescheiden op kleur of type
- Kan op elk moment achteraf worden gemonteerd - voor flexibel gebruik in bestaande meubels
Gemakkelijk toegankelijk en gebruiksvriendelijk
- Extra uittrekbaar voor eenvoudige toegang tot alle containers
- Eenvoudig uithalen van was
- De ergonomische handgrepen zorgen ervoor dat de containers comfortabel kunnen worden gedragen
- Containers zijn gemakkelijk te reinigen
Eenvoudige montage
- Meten is niet nodig bij het installeren in de kast dankzij de meegeleverde installatiesjabloon
- Geschikt voor kastbreedtes van 450 tot 600 mm
- Minimale inbouwdiepte: 464 mm
- Minimale installatiehoogte: 470 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!