Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
WÜPLAST® pancil.kop met TX-aandrijving WN 1452, staal, 10.9, zink-nikkelcoating, transparant gepassiveerd (P3E)
WÜPLAST<SUP>® </SUP>pancil.kop met TX-aandrijving WN 1452, staal, 10.9, zink-nikkelcoating, transparant gepassiveerd (P3E) - 1
WÜPLAST<SUP>® </SUP>pancil.kop met TX-aandrijving WN 1452, staal, 10.9, zink-nikkelcoating, transparant gepassiveerd (P3E) - 2
WÜPLAST<SUP>® </SUP>pancil.kop met TX-aandrijving WN 1452, staal, 10.9, zink-nikkelcoating, transparant gepassiveerd (P3E) - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

WÜPLAST® pancil.kop met TX-aandrijving WN 1452, staal, 10.9, zink-nikkelcoating, transparant gepassiveerd (P3E)

Voor thermoplastische kunststoffen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen
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
30° draadhoek


  • Vermindering van radiale spanningen

Geen schade aan de schroefkern


  • Grotere flankoverlapping

Grotere uittrekkrachten



Spoed


  • Hoge mate van zelfborging

De kans dat de verbinding loskomt is kleiner


  • Materiaalbehoud

Verbinding bestand tegen zwaardere belasting



Gereduceerde kerndiameter


  • Geen beschadiging van het materiaal

Hogere proceszekerheid


  • Laag indraaimoment

Betrouwbare schroefverbinding



Hoogwaardig oppervlak


  • Chroom(VI)-vrij oppervlak

  • Hoge corrosieweerstand
Opmerking

WÜPLAST schroeven voldoen slechts in beperkte mate aan klasse 10.9 zoals gedefinieerd in EN ISO 898-1, aangezien als gevolg van de schroefgeometrie niet alle vereisten kunnen worden getest en toegepast in overeenstemming met de hierboven vermelde norm.