Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantmoer, 3xd hoog WN 6334, roestvast staal A2, blank
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voldoet aan de norm WN 6334, die een hoge betrouwbaarheid en compatibiliteit met andere gestandaardiseerde componenten garandeert
- De moer is gemaakt van RVS A2, biedt een uitstekende corrosiebescherming en is ideaal voor gebruik in veeleisende omgevingen
- Het gladde oppervlak zorgt voor een aantrekkelijke, schone afwerking en maakt visuele controle eenvoudiger
- Dankzij de hoge vorm biedt de moer extra schroefdraad voor een betere houdkracht
- Voldoet aan RoHS, wat betekent dat de moer milieuvriendelijk en veilig te gebruiken is
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!