Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Plaatschroef voor vensterbank
Met aandrijving en opgeperste A2 RVS-ring voor de bevestiging van vensterbanken aan houten en kunststof vensters (zonder metalen versteviging)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De AW-aandrijving zorgt voor een betere koppeloverbrenging, een langere standtijd en optimale centrering.
- De opgeperste ring van A2 RVS voorkomt dat de ring splijt bij het inschroeven
- De schroefkoppen kunnen tijdens de nabewerking in een groot aantal RAL-kleuren worden gelakt (afhankelijk van een minimale hoeveelheid en toeslag ten opzichte van de onbewerkte metaalafwerking).
De opgeperste ring heeft geen afdichtingsfunctie. Voor buitentoepassingen kunnen extra afdichtings- of vensterbankschroeven met een afdichtring nodig zijn.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!