Vloermatten als praktische bescherming voor mens en materiaal
Vloermatten beschermen de vloer tegen sterke blootstelling aan vuil of arbeidsmiddelen, of ze beschermen mensen die zich op de vloer verplaatsen. Omdat het scala aan werkzaamheden in werkplaatsen, magazijnen en bouw zeer divers is, biedt Würth een grote keuze aan verschillende vloermatten: van antivermoeidheidsmatten, die gebruikt worden op staande werkplekken ter bescherming van rug en voegen, tot PVC-tegels die gebruikt worden op de zwaarbelaste vloeren van magazijnen.
Verbetering van de arbeidsomstandigheden voor staande activiteiten
Antivermoeidheidsmatten behoren tot de belangrijkste vloermatten in de professionele sector - iedereen die een halve dag aan de draaibank of productiemachine staat, weet hoe hij een ergonomische vloermat kan waarderen. Antivermoeidheidsmatten bevorderen de gelijkmatige verdeling van het lichaamsgewicht, zowel tijdens statisch werk als tijdens activiteiten met veelvuldige draai- en stapbewegingen. Dit soort matten ontlasten de rug en zijn zacht voor de gewrichten. Bij Würth zijn antivermoeidheidsmatten afgestemd op de mate van belasting en de vloeromstandigheden. Terwijl een geperforeerde vloermat van SBR-rubber geschikter is voor werkzaamheden ruimtes  in natte, is een tweelaagse antivermoeidheidsmat van PVC beste keuze voor zware, droge werkplekken. Voor statische activiteiten biedt Würth anti-vermoeidheidsmatten met kuiltjes aan, zowel mat als modulaire tegel.
Vloermat als bescherming tegen vuil en vocht
Vuilwerende matten behoren in vrijwel elk bedrijf tot de uitrustingsnormen: Een schone, droge vloer in kantoor, werkplaats en magazijn ziet er niet alleen beter uit, het is ook een kwestie van veiligheid. Vooral op de gladde dekvloeren in opslagruimten betekenen watervlekken een verhoogd risico op uitglijden en dus een ongeval. Afhankelijk van de aard en het gebruik van de ruimte vind je bij Würth zowel klassieke compacte vloermatten van resistente kokosvezel als grootformaat vuilwerende matten. Met een dichte pool van synthetische vezels die dankzij de PVC-onderzijde ook bij intensief gebruik niet wegglijdt. 
Vloermat kopen van Würth
Beschermende matten van schuim beschermen ook tegen vuil - maar vergemakkelijken tegelijkertijd ook het werken op maaiveld, zoals vaak het geval is in de automobielsector, maar ook bij gas / waterinstallaties en vloerleggingswerkzaamheden. Typische werkplaatsresten zoals olie, benzine en remreiniger kunnen eenvoudig en effectief worden verwijderd van de Würth monteursbeschermmat van niet-absorberend schuim. In het Würth-assortiment vinden elektrotechnische installateurs een selectie isolatiematten van EPDM-rubber voor live werk. Rust uw operatiekamers veilig en functioneel uit - hoogwaardige vloermatten en de bijbehorende accessoires zoals rand- en aanloopstrippen voor PVC-tegels vindt u bij Würth.