Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Isolerende mat Voor werkzaamheden aan onder spanning staande onderdelen conform EN 61111
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- EPDM-rubbermat voor het werken aan onder spanning staande onderdelen
- Antislipoppervlak dankzij fijne ribbels
- Bestand tegen olie en chemicaliën
- Kleurcodering op de rug van de mat
De vloermatten kunnen worden besteld in aangepaste lengtes - ruilen van op maat gesneden artikelen is niet mogelijk.
Verpakkingseenheid VE1 = 1 cm.
- - Minimumlengte: 1 meter (VE100)
- - Maximumlengte: 10 meter (VE1000)
Let op: Elke mat moet afzonderlijk worden besteld.
De chemische bestendigheid moet van geval tot geval worden gecontroleerd.
klasse 2: max 17.000V
klasse 4: max 36.000V
Ook verkrijgbaar in 4mm en 5mm
Geschikt voor gebruik in hoogspanningsgebieden zoals hoogspanningsinstallaties en schakelapparatuur met een open ontwerp.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!