Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zelfklevende "antislip"-vloermarkeringstape
Duurzame, zelfklevende, reflecterende vloermarkeringstape met een vuilafstotend, retroreflecterend en R11-antislip-oppervlak. Voor gladde, onbehandelde en ongelijke ondergronden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Veilig en goed zichtbaar
- Retro reflectief antislip-oppervlak met R11-slipweerstand
- Zelfklevend als een duurzaam alternatief voor kleurgecodeerde markering
Voor lichte tot middelzware belastingen
- Geschikt voor intensief voetverkeer
- Bestand tegen verkeer van voertuigen op wielen, zoals pallettrucks, trolleys en rolcontainers
Met stevige PU-drager
- Hoge scheur- en slijtvastheid voor een lange levensduur
- Goede scheurvastheid
- Hoge randstabiliteit, minder gevoelig voor schade door eroverheen te rollen of eroverheen te lopen
Temperatuur- en verouderingsbestendig
- Duurzaam, zelfs onder wisselende omstandigheden, zowel binnen als buiten
- Bestand tegen vocht en condens
Eenvoudig op te brengen
- Zelfklevend en eenvoudig aan te brengen
- Direct na het aanbrengen kan erover worden gereden
- Vuilbestendig en eenvoudig te reinigen
Goede hechting, zelfs op zeer veeleisende ondergronden
- Voor gladde en gestructureerde ondergronden binnen en buiten
- Geschikt voor gladde betondekvloeren, EP/PU/MMA-coatings, EP/PU/MMA-antislipcoatings, tegels, betonpleister en asfalt
- Voor gebruik buiten eerst butylkleefprimer aanbrengen. Dit verhoogt de kleefkracht van de tape aanzienlijk op alle oppervlakken.
- Draaien en keren op de tape door vorkheftrucks of andere zware voertuigen moet worden vermeden. Hierdoor kan de tape beschadigd raken.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaring. Voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen.
Technische informatie of advies verstrekt door onze gratis klantenservice wordt verstrekt met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de informatie deel uitmaakt van onze contractueel overeengekomen omvang van diensten of de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Duurzame, zelfklevende vloermarkeringstape voor het veilig markeren van verkeerszones en werkgebieden zonder slipgevaar te veroorzaken. Het vuilafstotende, retroreflecterende antislip-oppervlak (R11) zorgt voor een betere zichtbaarheid – zelfs bij slechte lichtomstandigheden – en vermindert het risico op uitglijden op gladde, onbehandelde en oneffen ondergronden.
Geschikt voor zowel gebruik binnen als buiten, bijvoorbeeld voor het markeren en beveiligen van voetpaden, rijbanen, overgangen, hellingen, trappen, in- en uitgangen en gevaarlijke gebieden. De tape is snel aan te brengen, is direct na het aanbrengen beloopbaar en is dankzij zijn extreem hoge slijtvastheid ideaal voor toepassingen in opslag, logistiek en productie waar hij wordt blootgesteld aan gemiddelde belastingen (bijvoorbeeld door pallettrucks, trolleys of rolcontainers).
Voor een optimale hechting moet de ondergrond schoon, droog en vrij zijn van losmiddelen zoals vet, olie, oppervlakteactieve stoffen, vuil en stof. Op bepaalde ondergronden wordt aangeraden om ook een butylprimer te gebruiken – met name op beton, asfalt, onbehandeld en ongeverfd hout en alle ruwe en korrelige oppervlakken.
Om de hechting en de duurzaamheid te verbeteren, moet de antislip-vloermarkeringstape na het aanbrengen stevig worden aangedrukt. Een aandrukrol is hiervoor bijzonder geschikt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!