In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
5 artikel(en) met 5 versies gevonden
Zeer lage vrije hoogte voor gebruik bij verlaagde voertuigen met een vrije ruimte tot 70 mm
Hoge mobiliteit dankzij twee olie- en zuurbestendige nylon zwenkwielen en 2 stalen wielen
Met een robuuste frameconstructie en een draagvermogen van 6000 kg.
Met een robuuste frameconstructie en een draagvermogen van 4.000 kg.
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.