Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
PACKFIX PCR-verpakkingsfolie

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

PACKFIX PCR-verpakkingsfolie

Handwikkelfolie gemaakt van 50% gerecycled materiaal voor energie- en tijdbesparend bundelen, vastzetten en beschermen van producten en het zekeren van ladingen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Universeel en eenvoudig in gebruik


  • Klevend aan de binnenkant, glad aan de buitenkant.

  • Door de hoge spankracht blijft de lading stevig op zijn plaats.

  • Beschermt tegen stof, vocht en diefstal.

  • Het materiaal is bestand tegen weersinvloeden en is geschikt voor gebruik binnen en buiten.

  • Snel en eenvoudig te verwerken, met de hand of met een handdispenser.


Geen prestatieverlies


  • Gemaakt van 50% gerecyclede kunststof.

  • Voor de productie is minder nieuw kunststof nodig doordat een deel van het materiaal gerecycled is.

  • Dezelfde stabiliteit en spankracht als traditionele wikkelfolie.

  • Vergelijkbaar goede elasticiteit, scheurbestendigheid en perforatiebestendigheid als producten die voor 100% zijn gemaakt van grondstoffen op fossiele basis.


Dunne folie


  • Combinatie van hoogwaardige PCR en zeer sterke, fossiele grondstoffen voor een dunne folie die dezelfde prestaties levert.

  • Door het lagere materiaalverbruik per pallet ontstaat minder afval en nemen verpakkingsgewicht en verpakkingskosten af.

  • Efficiënt gebruik van materialen en minder afval.

  • Minder gewicht per rol maakt het hanteren eenvoudiger dan conventionele verpakkingsfolie.
Opmerking
  • Voor de folie van 500 mm moet een andere handgreep worden gebruikt dan voor die van 100 mm.

  • Gebruik bij scherpe randen hoekbeschermers om beschadiging van de folie te voorkomen.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaring. Voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal mogelijke toepassingen en verschillende opslag- en gebruiksomstandigheden accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor technische informatie of advies verstrekt door onze gratis klantenservice, tenzij het advies of de informatie deel uitmaakt van onze contractueel overeengekomen serviceomvang of de adviseur opzettelijk handelde. Wij streven ernaar de kwaliteit van onze producten te waarborgen en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en ontwikkelingen op onze producten door te voeren.