Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Ventielverlengstuk Staalflex
Ventielverlengstuk Staalflex - 1
Ventielverlengstuk Staalflex - 2
Ventielverlengstuk Staalflex - 3
Ventielverlengstuk Staalflex - 4
Ventielverlengstuk Staalflex - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Ventielverlengstuk Staalflex

Met staal beklede, flexibele ventielverlengstuk voor vrachtwagens, bestelwagens en bussen, niet onder druk tijdens het rijden.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
Drukvrij dankzij bediening op afstand


  • Geen luchtverlies, zelfs niet in het onwaarschijnlijke geval dat het verlengstuk defect raakt.


Flexibel en breukvast dankzij meerlaagse constructie


  • Kan zonder randklemmen worden gebruikt.


Naafdop hoeft niet te worden verwijderd bij enkele wielen


  • Maakt het controleren van de bandenspanning eenvoudig.

  • Bespaart tijd en inspanning.


Verbetert de veiligheid en verlaagt de bedrijfskosten


  • Het installeren van de breukbestendige, niet onder druk staande verlengstukken voorkomt schade als gevolg van breuk, slijtage en poreusheid.

  • De juiste bandenspanning kan op elk moment worden gegarandeerd, waardoor de bandenslijtage wordt verminderd.

  • Vermindert het risico op ongevallen, het brandstofverbruik en stilstandtijden door reparaties.
Opmerking

Veiligheid


  • Bij voertuigen met dubbele banden is het vaak niet mogelijk om regelmatige en voor de veiligheid relevante luchtdruktesten uit te voeren op interne dubbele banden vanwege gebroken kunststof verlengstukken, losse slangverlengstukken of zelfs ontbrekende ventielverlengstukken. Dit leidt tot een groter risico op ongevallen en verhoogde bandenslijtage.

  • Bij voertuigen met wielkappen moeten deze worden verwijderd om de bandenspanning te controleren. Hierdoor wordt de bandenspanning van dergelijke voertuigen slechts zeer zelden gecontroleerd.


Kosten


  • Een drukverlies van slechts 0,5 bar in de band kan leiden tot een extra verbruik van ongeveer 875 liter over 100.000 km, en kan de levensduur van de band met meer dan een derde verkorten.


Houdbaarheid


  • Een afwijking van slechts 0,6 bar ten opzichte van de ideale bandenspanning verkort de levensduur van banden met 45%. In dit geval moet de auto bijna tweemaal zo vaak naar de werkplaats worden gebracht als nodig is om de banden te verwisselen. Als er een ongeval plaatsvindt als gevolg van onvoldoende bandenspanning, zal de auto nog langere tijd buiten bedrijf zijn.


Conclusie


  • Met het nieuwe ventielverlengstuk van de band zijn de bovenstaande problemen verholpen! De ventielverlengstukken zijn extreem robuust, flexibel, breukbestendig en kunnen op vrijwel alle voertuigen universeel worden gebruikt. Door de bandenspanningstest te vereenvoudigen, worden de kosten na slechts een paar kilometer terugverdiend.