Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Transporterventiel
Hoge drukbelastbaarheid - past in vrijwel elke velg
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeer flexibele afdichtlip
- Betrouwbare afdichting
Gepatenteerde drukschijf met vooraf ingesteld breekpunt
- Geen speciaal gereedschap nodig voor demontage
- Voorkomt schade aan de velg
Combineert de voordelen van rubberen en metalen ventielen
- Hogere drukbelasting (tot 7 bar)
- Bespaart tijd en inspanning
Temperatuurbestendig van -40 °C tot +130 °C
Speciaal ontworpen voor bestelwagens en campers, off-roadvoertuigen en lichte bedrijfswagens
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!