Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
PERFECT-velgenreiniger
Reinigt krachtig alle zuurbestendige aluminium en stalen velgen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Velgenreiniger met hoge zuurgraad verwijdert hardnekkig vuil en verbrand remstof van stalen velgen en afgedichte aluminium velgen
Niet geschikt voor gepolijste aluminium velgen, chromen velgen, magnesium of rvs velgen. Houd u aan de reactietijd! Spuit niet op warme of hete velgen of op verf! Niet laten drogen. Ernstige temperatuurschommelingen en direct zonlicht kunnen verkleuring veroorzaken, maar dit heeft geen invloed op de productprestaties. Product beschermen tegen vorst.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
Geschikt voor stalen velgen en zuurbestendige lichtmetalen velgen.
Laat de velgen vóór gebruik afkoelen. Koel de velgen indien nodig met water. Verdun het product 1:1 tot 1:10 met water, afhankelijk van de mate van vervuiling. Spuit de velgen gelijkmatig in vanaf een korte afstand. Max. een minuut laten inwerken. Maak extreem vuil bij de randen los met een borstel. Spoel vervolgens grondig af met een hogedrukreiniger. Spoel de gatcirkel en de remklauw intensief.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!