Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Velgenreiniger Perfect PLUS
Intensieve reiniger met krachtige Power-formule die moeiteloos vuil en remstof van velgen verwijdert.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zeer effectieve en innovatieve velgreiniger voor een milde maar grondige reiniging van velgen en velgputten.
- Met werkzame-stofindicator
Test vóór het aanbrengen de materiaalcompatibiliteit in een onopvallende omgeving. Niet gebruiken op velgen die opnieuw zijn gelakt, in direct zonlicht of op warme velgen. Niet laten drogen. Beschermen tegen vorst.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
Voor alle stalen en lichtmetalen velgen - gelakte, verchroomde, gepolijste en matte velgen.
Breng de vloeistof over in een spuitfles en spuit, zodra de velgen zijn afgekoeld, het reinigingsmiddel vanaf een korte afstand gelijkmatig over de velgen. Max. een minuut laten inwerken. De reiniger krijgt een rode kleur en zet zijn volledige schoonmaakkracht in. Gebruik een borstel om hardnekkiger vuil los te maken. Spoel alle resten weg met een krachtige waterstraal of hogedrukreiniger. Beschadigt het velgoppervlak of de wielbouten niet. Geschikt voor banden met bandenspanningsbewakingssystemen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!