Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Veiligheidsharnas ELASTICO COMFORT
Lichtgewicht en comfortabel veiligheidsharnas met rug- en beenbeschermers en elastische schouderbanden, snel en eenvoudig aan te trekken.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Eenvoudig te verstellen, snel aan te trekken, voor comfort tijdens het werken
- Veel instelopties voor individuele aanpassing aan de gebruiker.
- Elastische schouderbanden voor bewegingsvrijheid en comfort, zelfs tijdens langdurig gebruik.
- Dankzij de snel te openen gespen en het rugkussen kunt u het harnas snel aantrekken, zonder dat u deze dagelijks hoeft aan te passen.
Veiligheid met comfort
- 1 opvangoog van staal aan de achterzijde conform EN 361.
- 1 opvangoog bestaande uit 2 textiellussen in het borstgebied conform EN 361.
- 2 kleine stalen bevestigingsogen voor het dragen van gereedschap en andere instrumenten.
- Stelgespen op de schouders.
- Verstelbare, rondomlopende riem voor extra rugsteun.
- Kliksluiting met stelgesp op de benen voor nauwkeurige, snelle bevestiging.
- Groot rugkussen voor gelijkmatige verdeling van de last.
- Het rugkussen biedt ook structuur en maakt het gemakkelijker om het harnas vast te maken.
- Beenpolstering.
Tijdloos ontwerp
- Hoogwaardige zwarte banden met rode accenten.
Geen gevaar voor verwarring
- Geïntegreerde band met naamlabel.
- Voeg uw naam toe om uw eigen harnas te identificeren.
Geleverd in praktische opbergtas
- Deze herbruikbare tas zorgt voor een veilige opslag en transport en is ideaal voor dagelijks werk.
Opmerking: Het toegestane max. gebruikersgewicht wordt bepaald door het energie-absorberende element dat in het valbeveiligingssysteem wordt gebruikt (bijv. valdemper conform EN 355, valbeveiligingsapparaat conform EN 360 of meelopende opvangapparaten conform EN 353).
* Gewicht gebruiker: Gewicht van de gebruiker inclusief het gedragen gereedschap en de gedragen apparatuur.
| Maattabel | ||||||
| Hoogte in cm | Heupomtrek in cm | Beenomtrek in cm | ||||
| Harnasgrootte | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
| S-XL | 165 | 190 | 60 | 110 | 45 | 85 |
| XL-XXL | 175 | 200 | 80 | 120 | 50 | 95 |
- Voor werkzaamheden op hoogte gedurende langere tijd, waarbij een veilige bevestiging aan de voor- en achterzijde vereist is.
- Ideaal voor toepassingen waarbij mobiliteit in het schoudergebied is vereist.
- Geschikt voor de productie-industrie, bijv. activiteiten in de staalbouw, voor bouw- en dakwerkzaamheden, en technisch onderhoud en reparatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!