Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vallijn met steigerhaak
Vallijn met geïntegreerde bandvaldemper voor eenvoudige en snelle bevestiging bij het werken op hoogte.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Maximale veiligheid
- De vallijn biedt betrouwbare bescherming voor het werken vanaf een specifiek verankeringspunt.
- Zeer betrouwbaar en gebruiksvriendelijk.
Snel en eenvoudig verankeren
- Uitgerust met een éénhands karabijnhaak en een robuuste stalen steigerhaak met een openingsbreedte van 57 mm.
Universele toepassing
- De vallijn is veelzijdig en geschikt voor gebruik in een breed scala aan toepassingen en locaties.
Bandvaldemper: compact, robuust en eenvoudig te inspecteren
- Het compacte ontwerp biedt de gebruiker maximale bewegingsvrijheid.
- De robuuste stoffen hoes beschermt de bandvaldemper tegen slijtage en spatten.
- Vereenvoudigd openingssysteem met rits maakt jaarlijkse inspectie eenvoudiger.
- Geïntegreerde valindicator geeft aan of het valkoord is gevallen.
Energieabsorptie bij een val
- Bij een val absorbeert de bandvaldemper de energie op een gecontroleerde manier. Door geleidelijk te scheuren, wordt de stootkracht op de gebruiker onder 6 kN gehouden.
Kan worden aangepast
- Geïntegreerde hoes en naamlabel maken de eigenaar duidelijk.
Geschikt voor steigers, stellingbouw, industriële assemblage, railconstructies, onderhoud en reparatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!