Veilig en flexibel werken op hoogte
Voor industriële klimmers, brandweerlieden en voor monteurs en mechatronici in de windenergiesector maken professionele veiligheidsuitrustingen voor hoogtes deel uit van hun dagelijkse werkuitrusting. Maar ook in andere bedrijfstakken zijn van tijd tot tijd veiligheidsuitrustingen op hoogte vereist - bijvoorbeeld voor veeleisende montagewerkzaamheden op bouwterreinen, voor schoonmaakwerkzaamheden of voor gevelwerk op hoogwerkers. De juiste hoogtebeveiliging voor de verschillende werktoepassingen is verkrijgbaar bij Würth.
Intrekbare valbeveiliger met automatisch valbeveiligingssysteem
Moderne valbeveiligers werken op dezelfde manier als autogordels: het veiligheidskoord, dat de werknemer met een karabijnhaak beveiligt, kan worden uitgeschoven tot het vereiste werkbereik en wordt automatisch weer opgerold. Boven een bepaalde treksnelheid - b.v. bij een val - blokkeert het veiligheidstouw automatisch, waardoor de val wordt gestopt. Terwijl de standaardveiligheidsuitrusting voor werkzaamheden op hefplatforms of steigers gewoonlijk is uitgerust met een lichte, soepele veiligheidskabel van synthetisch weefsel, heeft de veiligheidsuitrusting voor moeilijke werktoepassingen gewoonlijk een zware stalen kabel en een geïntegreerde valdemper met riem, die de schok bij een val opvangt. Bij Würth vinden professionals veiligheidsuitrustingen die voldoen aan de geldende EN-normen en veiligheidsnormen voor een breed scala aan eisen.
Valbeveiliging en valstopapparatuur voor een breed scala aan werktoepassingen
De doorslaggevende criteria bij de keuze van een beveiligingsapparaat zijn de stabiliteit en het soort valbescherming - zo is het bijvoorbeeld bijzonder belangrijk vanaf welke treksnelheid het touw blokkeert en hoe stabiel de afzonderlijke onderdelen van het apparaat zijn. Maar het gewicht en de flexibiliteit van een beveiligingsapparaat spelen ook een belangrijke rol bij kritieke werkzaamheden. Voor gevelwerk en werk op daken waarbij de werkpositie vaak moet worden veranderd, is een zekeringsinrichting met twee zekeringsdraden die in beide richtingen voldoende reikwijdte biedt, een goede keuze. Voor lichtere werkzaamheden in gebieden waar valbeveiliging volgens de Arbowet verplicht is, is een valbeveiliging met singelband volgens EN-norm 360 geschikt. Hoogtebeveiliging met staalkabel is bij Würth in verschillende lengtes verkrijgbaar, zodat u altijd met het kleinst mogelijke gewicht kunt werken.
Professionele valbeveiligingstechniek van Würth - grote keuze
Voor een compleet valbeveiligingssysteem hebt u, naast de oprolbare valbeveiliger, uiteraard ook de juiste valbeveiligingsharnassen nodig en, indien nodig, ankerpunten of extra persoonlijke veiligheidshaken. Beschermende kleding, zoals hoofdbescherming en beschermende handschoenen, zijn ook wettelijk verplicht voor veel werkzaamheden op hoogte. Al deze en nog veel meer producten voor professioneel gebruik vindt u bij Würth: bestel nu in de online shop van Würth persoonlijke beschermingsmiddelen als een valbeveiligingssysteem samen dat aan uw eisen voldoet.