Veiligheidsharnas Basis
Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Veiligheidsharnas Basis
Licht veiligheidsharnas
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
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
- Achterste harnasoog volgens EN 361
- Twee borstlussen als harnasogen volgens EN 361
Opmerking
- Als de twee borstlussen op het veiligheidsharnas niet worden gebruikt met een sluiting, moeten ze onderling worden verbonden met een schroefkarabiner.
- Als de borstlussen als ankerpunt op het veiligheidsharnas worden gebruikt, moeten de twee lussen worden verbonden met de schroefkarabiner van de bevestigingsplaat.
- Bij gebruik van een valbeveiliging en veiligheidslijn is het toegestane draagvermogen van de veiligheidslijn doorslaggevend.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!