Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Valbeveiliger met lijn Type 2
Valbeveiliger met kabelgeleiding en geïntegreerde valdemper
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Loopt vrij mee in de klimrichting en vergrendelt automatisch bij een val
- Verticaal en horizontaal te gebruiken
- Robuust, flexibel 12-mm kernmanteltouw
- Getest en toegelaten tot 140 kg
Conform EN 353-2
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!