Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VDE robuuste zijkniptang DIN ISO 5749, IEC 60900
Voor het knippen van pianodraad, harde en zachte draad
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor het werken aan onder spanning staande delen tot 1000 Volt (AC) en tot 1500 Volt (DC), met inachtneming van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen
- Krachtenbesparing, schoon snijden dankzij gefreesde precisie snijrand
- Hoogwaardig gereedschapsstaal zorgt voor een lange levensduur en uiterste precisie van de bladen, zelfs onder maximale belasting
- Eéncomponent handvat met brede VDE-kraag voor veilig werken
- Inductief geharde precisiebladen
- Oppervlak volledig geslepen en verchroomd
- Overlapverbinding met gesmede as
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!