In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Voor het verwijderen van afgebroken schroeven of draadbouten.
De probleemoplosser voor rondgedraaide of verroeste inbus- en TX-schroeven, zeskantbouten en moeren.
Bestaande uit maat 1 t/m 8 (M3-M45) voor het verwijderen van afgebroken schroeven of tapbouten.
Oplossing voor rondgedraaide binnenzeskant- en TX-schroeven. De meest gebruikte maten in een compact assortiment. Ook toepasbaar op vele soortgelijke aandrijvingen.
5-delig uitdraaiersassortiment voor het verwijderen van afgebroken bouten en schroeven
Oplossing voor rondgedraaide inbus- en TX-schroeven. De meest gebruikte maten in een compact assortiment. Kan vaak ook worden gebruikt voor soortgelijke aandrijvingen.
Voor afgebroken schroeven en bouten van 6–16 mm of 1/4–5/8 inch