Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schroeven uitdraaigereedschap

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Schroeven uitdraaigereedschap

Onmisbaar in de automotive- en machinebouw - poelietrekkers van Würth

Niet elke verbinding kan met een schroevendraaier worden losgemaakt - zeker niet in de automotive- of machinebouw, waar bijzonder robuuste verbindingen nodig zijn. Een poelietrekker is daarom onmisbaar als het gaat om het losdraaien van tandwielen, kogellagers of pennen. Voor deze en andere toepassingen biedt WÜRTH diverse professionele poelietrekkers aan. Ontdek verschillende modellen in het WÜRTH-assortiment, speciaal afgestemd op het respectieve toepassingsgebied in de metaal-, automotive- en machinebouw.

 

Weinig moeite, groot effect - effectief werken met de poelietrekker

Bij het lostrekken wordt het vastzittende deel om of onder de trekinrichting vastgegrepen. Door een schroef of pers vast te draaien, ontstaat een uittrekkracht die de verbinding losmaakt. Trekkers behalen de beste prestaties wanneer ze off-axis en gecentreerd worden gebruikt. De spil dient altijd goed gesmeerd te worden zodat de schroefdraad niet beschadigd wordt door de enorme wrijvingskrachten. Om de arbeidsveiligheid te garanderen, is het dragen van een veiligheidsbril essentieel bij het werken met de trekker .

 

Hoe vastzittende elementen los te maken - buiten pellen, schillen scheiden en aan de binnenkant trekken

Of het nu gaat om kogellagers, lagers of ringen - elke verbinding is anders gestructureerd en vereist een passende oplossingsmethode. De meest voorkomende zijn uitwendig trekken, scheiden van trekken en inwendig trekken.

 

Uitwendig trekken: Vastzittende kogellagers of ringen op assen of assen kunnen worden losgemaakt met behulp van een externe trekker. De armen met de haaknokken grijpen het te scheiden element van buitenaf vast, terwijl het middelpunt van de spil in de boring van de as is gepositioneerd. De vergrendeling zorgt voor een gemakkelijke positionering van de armen.

Scheidingstrekker: De scheidingstrekker is de juiste keuze voor bijzonder dunne of strak zittende elementen, waaronder de haaknokken van de buitentrekker geen houvast kunnen vinden . De dubbelzijdige snijmessen worden tussen de as / as en het te verwijderen deel geplaatst en tegen elkaar aangedrukt.

Inwendige extractie: Bussen, ringen en kogellagers die in boringen vastzitten, kunnen worden losgemaakt met een interne extractor. Het bijbehorende onderdeel wordt van binnenuit vastgegrepen. Een tegensteun of een schuifhamer zorgen voor de tegendruk bij het uittrekken.

Bestel poelietrekkers in de WÜRTH onlineshop

Met het uitgebreide assortiment trekkers in verschillende breedtes en dieptes biedt WÜRTH het juiste gereedschap voor zelfs de meest gecompliceerde toepassingen. Naast de klassieke trekkers vinden professionals er ook speciale trekkers zoals kogelgewrichttrekkers of scheidingsvorken. B. worden gebruikt bij het losmaken van schokdempers of spoorstangeinden. Ontdek het ruime aanbod aan hoogwaardige handgereedschappen en maak gebruik van de handige ophaal- of bezorgservice van WÜRTH.