Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Tapeinduitdraaier assortiment 4-delig
Voor in- en uitdraaien van tapeinden met en zonder schroefdraad in slechts enkele seconden.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Bouten blijven onbeschadigd doordat lassen van hulpmiddelen (zoals moeren) of het gebruik van tangen niet nodig is.
- Vastzetten met moeren is niet nodig.
- Grijpt zich betrouwbaar vast vanaf boutlengten van 10 mm.
- Een gereedschap zonder slijtdelen.
- Leveringsomvang omvat een gelakte metalen doos met kunststof inlay en 4 tapeinduitdraaiers met een diameter van 1/2 inch - 6, 8, 10 en 12 mm.
De tapeinduitdraaier-set is ideaal voor het snel monteren en demonteren van tapeinden met en zonder schroefdraad in uiteenlopende toepassingen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!