Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Systeemwerkbank 2000 mm met 2 in hoogteverstelbare werkbankpoten
Modulaire systeemwerkbank met een groot aantal toepassingen voor dagelijks gebruik
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Gelijkmatig belastbaar tot 400 kg
- Solide werkblad zorgt voor robuuste toepassingen en langdurig gebruik
- In hoogte verstelbare werkbankpoten gemaakt van sectiebuis 60x30 mm met een continu verstelbereik van 825 tot 1050 mm bieden optimaal aanpasbare werkhoogten
- Een uitgebreid assortiment accessoires vormt een aanvulling op de werkbank om een individuele werkplek te creëren
- De hoogwaardige poedercoating met microstructuur zorgt voor een homogeen en elegant oppervlak
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!