Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Systeemwerkbank 2000 mm met 2 onderbouwkasten met lade 8.6
Modulaire systeemwerkbank met een groot aantal toepassingen voor dagelijks gebruik
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Gelijkmatig belastbaar tot 800 kg
- Solide werkblad zorgt voor robuuste toepassingen en langdurig gebruik
- De onderbouwkasten 8.6, beschikbaar in twee hoogtes, bieden de mogelijkheid om de juiste werkhoogte te kiezen met een hoge stabiliteit
- De systeemkasten 8.6 kunnen flexibel worden uitgerust met accessoires en organisatorische elementen binnen de systeemmaat
- Een uitgebreid assortiment accessoires vormt een aanvulling op de werkbank om een individuele werkplek te creëren
- De hoogwaardige poedercoating met microstructuur zorgt voor een homogeen en elegant oppervlak
- Ladenkast 8.6: Vergrendelingselement met mechanisch cilinderslot en labelveld, aluminium handvat in haptisch ontwerp en luxe design met labelopties en rolgemonteerde, volledig uitschuifbare ladengeleiders met een belastbaarheid van 80 kg
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!