Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Systeemwerkbank 2000 mm met 1 vaste werkbankpoot en combinatieonderbouwkast 8.6
Modulaire systeemwerkbank met een groot aantal toepassingen voor dagelijks gebruik
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Gelijkmatig belastbaar tot 800 kg
- Solide werkblad zorgt voor robuuste toepassingen en langdurig gebruik
- Vaste werkbankpoten van profielbuis 60x30 mm en de onderbouwkast 8.6 in twee hoogtes bieden de keuze van een geschikte werkhoogte en hoge stabiliteit
- De systeemkast 8.6 kan flexibel worden uitgerust met accessoires en indelingselementen binnen de systeemmaat
- Een uitgebreid assortiment accessoires vormt een aanvulling op de werkbank om een individuele werkplek te creëren
- De hoogwaardige poedercoating met microstructuur zorgt voor een homogeen en elegant oppervlak
- Combinatiekast 8.6: De combinatie van laden en scharnierdeuren biedt de voordelen van beide kasttypen
- Ladeblok: Vergrendelingselement met mechanisch cilinderslot en labelveld, aluminium handvat in haptisch ontwerp en luxe design met labelopties en rolgemonteerde, volledig uitschuifbare ladengeleiders met een belastbaarheid van 80 kg
- Blok met scharnierdeur: Enkelvleugelig met verstevigingsprofiel aan de binnenkant en verzonken handgreep met draaihendel en mechanische cilindervergrendeling. Alle interieurelementen kunnen worden aangepast, geconverteerd en achteraf worden aangebracht in een rastergrootte van 30 mm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!