Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Systeemwerkbank 1500 mm met 2 in hoogte verstelbare werkbankpoten en een wandmontage-ladenkast 8.6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Systeemwerkbank 1500 mm met 2 in hoogte verstelbare werkbankpoten en een wandmontage-ladenkast 8.6

Modulaire systeemwerkbank met een groot aantal toepassingen voor dagelijks gebruik

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 16-uitvoeringen
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
  • Gelijkmatig belastbaar tot 400 kg

  • Solide werkblad zorgt voor robuuste toepassingen en langdurig gebruik

  • In hoogte verstelbare werkbankpoten gemaakt van sectiebuis 60x30 mm met een continu verstelbereik van 825 tot 1050 mm bieden optimaal aanpasbare werkhoogten

  • De aan de muur gemonteerde systeemkasten 8.6 kunnen flexibel worden uitgerust met accessoires en organisatorische elementen binnen de systeemmaat

  • Een uitgebreid assortiment accessoires vormt een aanvulling op de werkbank om een individuele werkplek te creëren

  • De hoogwaardige poedercoating met microstructuur zorgt voor een homogeen en elegant oppervlak

  • Ladenkast 8.6: Vergrendelingselement met mechanisch cilinderslot en labelveld, aluminium handvat in haptisch ontwerp en luxe design met labelopties en rolgemonteerde, volledig uitschuifbare ladengeleiders met een belastbaarheid van 80 kg